ねじ 変換のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
3,044件の「ねじ 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじサイズ変換」、「ネジ 変換アダプター」、「ネジ変換アダプタ M8 m12」などの商品も取り扱っております。
口径変換ネジアダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング1位
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネジ変換ボルト ラクテムランキング2位
並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
1個
690税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ダブルスクリュー ナベヤランキング3位
ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,290税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ブッシング イノックランキング4位
用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ネジ変換アダプタA ミヤコランキング5位
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法仕様一覧(0.11MB)ねじ山種類外径並目、内径細目
1本
959税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1個
389税込428
当日出荷

仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)